Beli kertas tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKUAI Weighing Paper Paraffin
    Mulai

    Rp119.900

    HAKUAI Weighing Paper Paraffin
    atribut:
    • Usage Paper: Glassine (30.5g/m2)
    • Thickness (µm): 31
  2. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  3. Sankyo PNAD PS Abrasive Paper Disc
    Mulai

    Rp899.900

    Sankyo PNAD PS Abrasive Paper Disc
    Deskripsi:
    -The paper can be peeled off easily from the liner.-An adhesive resistant to heat is used.-Treated to prevent clogging.-A no hole type.-Automobile repair and polishing work.-Metal baking paint polishing work.-FRP polishing work.
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Diameter: 125mm
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 4000
  4. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  5. Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

  6. Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    55%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    Deskripsi:
    Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
  7. Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp16.900

  8. Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350ml
    Rating:
    95% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

  9. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  10. MODENA Microwave Oven
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  11. Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp18.900

  12. Joyko Dispenser Isolasi
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp7.900

  13. Whatman Weighing Boats And Paper
    Mulai

    Rp2.599.900

    Whatman Weighing Boats And Paper
    atribut:
    • Material: paper
Daftar Harga kertas tahan panas Terbaru November 2026
HAKUAI Weighing Paper ParaffinRp119.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Sankyo PNAD PS Abrasive Paper DiscRp899.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
Cap Lang Eucalyptus Oil (Minyak Kayu Putih)Rp9.900
Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Rp1.599.900
Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp16.900
Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350mlRp27.900
Sharp MicrowaveRp999.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)